Staffa a muro della scala L

Codice art.: 19839
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19839
EAN / GTIN 4031405198395
Codice del produttore 019839
Numero-L L90110 105
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per riporre la scala a parete in modo salvaspazio
  • Adatto per tutte le scale a cavalletto su un solo lato (anche scale DA ML) e tutte le scale a cavalletto con un'altezza di 58 mm

Proprietà:

  • Larghezza: 47 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 230 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Rivestimento in acciaio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo