Inspection mirror

Nr art.: 1979841
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica 30 mm
Długość min. 130 mm
Długość maks. 670 mm
Z przegubem tak
Obracanie o 360 stopni
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Materiał ramy metal; stal stopowa
Z drążkiem teleskopowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1979841
EAN / GTIN 4010886873311
Numer producenta 1979841
Numer L L60160 2702
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Mirror of resistant mineral glass, Ø 30 mm, swivels through 360°
  • Telescope handle adjusts from 130 to 670 mm
  • Brass handle, mirror frame from stainless steel
  • Nickel-plated
  • Resistant to oil, grease and brake fluid

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • diameter 1 [mm]: 30,0
  • Length L: 130-670
  • Material: Mineral glass
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no