{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer | 30 mm | |
| Dolžina min. | 130 mm | |
| Dolžina maks. | 670 mm | |
| Z zglobom | da | |
| Vrtljivo za | 360 stopinj | |
| Vrsta izdelka | ogledalo | |
| Oblika ogledala | okroglo | |
| Material okvirja | kovina; plemenito jeklo | |
| S teleskopsko palico | da |
| Številka izdelka | 1979841 | |
| EAN/GTIN | 4010886873311 | |
| Številka proizvajalca | 1979841 | |
| L-število | L60160 2702 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |