{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru | 30 mm | |
| Lungime min. | 130 mm | |
| Lungime max. | 670 mm | |
| Cu articulaţie | ja | |
| Rotire în jur | 360 grad | |
| Tip produs | Oglindă | |
| Formă oglindă | rotund | |
| Materialul cadrului | metal; oţel superior | |
| Cu tijă telescopică | ja |
| Cod articol | 1979841 | |
| EAN / GTIN | 4010886873311 | |
| Număr producător | 1979841 | |
| L-Număr | L60160 2702 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |