• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Spring-loaded castor for shelf ladder

Nr art.: 19682
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koło stałe
Hamulec ustalający nie
Sposób mocowania przykręcane
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 80 mm
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Kolor ogumienia szary
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania Drabina

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19682
EAN / GTIN 4031405196827
Numer producenta 019682
Numer L L90110 1208
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do drabin półkowych
  • Materiał montażowy nie jest zawarty w dostawie

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal nierdzewna, aluminium, tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 0°
  • Rodzaj produktu: Jasne
  • Średnica rolki: 80mm