Pružinový váleček pro policový žebřík

Artiklové číslo: 19682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Typ válečků Pevné kolečko
Zajišťovací brzda ne
Způsob upevnění šroubované
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 80 mm
Materiál kola/válečku plast
Barva pneumatik šedá
Materiál ráfek hliník
Rozsah použití Žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19682
EAN / GTIN 4031405196827
Číslo výrobce 019682
L-číslo L90110 1208
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro regálové žebříky
  • Montážní materiál není součástí dodávky

Charakteristika:

  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Nerezová ocel, hliník, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 0 °
  • Typ produktu: Doprava
  • Průměr válce: 80 mm