Veerrol voor plankenladder

Artikelnummer: 19682
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19682
EAN/GTIN 4031405196827
Nummer fabrikant 019682
L-nummer L90110 1208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor rack ladders
  • Montagemateriaal is niet inbegrepen in de leveringsomvang

Kenmerk:

  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Roestvrij staal, aluminium, kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 0 °
  • Producttype: Rechts
  • Diameter van de rol: 80 mm