Steel folding rule 300 mm

Nr art.: 1965603
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Podziałka milimetr; cal
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Podziałka 1/16 cal; 1/32 cal; 1/64 cal
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr; cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Min. zakres pomiarowy 0 cal
Maks. zakres pomiarowy 12 cal
Materiał stal specjalna
Długość całkowita 300 mm
Szerokość całkowita 18 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1965603
EAN / GTIN 4010886873687
Numer producenta 1965603
Numer L L60160 4054
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Top edge 1/64; 1/32 and 1/16 inch graduation, bottom edge 1/2 mm and 1/1 mm graduation
  • Etched graduation for a legible reading
  • Reading from left to right
  • Flexible version
  • Stainless spring-steel
  • Satin non-glare finish
  • Dimensions: 300 x 18 x 0.5 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Flexible design, upper edge 1/64, 1/32 and 1/16 inch graduation, lower edge 1/2 mm and 1/1 mm graduation, etched graduation for clear reading
  • Length [m]: 300 m
  • Material: stainless spring steel
  • Surface: glare-free, matted
  • Total height [mm]: 0,5 mm
  • Total length [inch]: 12
  • Total length [mm]: 300 mm
  • Total width [mm]: 18 mm
  • VDE certified: no