Stalen liniaal 300 mm

Artikelnummer: 1965603
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1965603
EAN/GTIN 4010886873687
Nummer fabrikant 1965603
L-nummer L60160 4054

Omschrijving

Omschrijving:

bovenzijde 1/64; 1/32; en 1/16 inch-indeling, onderzijde 1/2 mm en 1 mm indeling
geëtste schaalverdeling tbv duidelijke leesbaarheid
aflezing van links naar rechts
buigzame uitvoering

Kenmerk:

  • Ontwerp: Flexibel ontwerp, bovenzijde 1/64, 1/32 en 1/16 inch verdeling, onderzijde 1/2 mm en 1/1 mm verdeling, geëtste verdeling voor duidelijke aflezing
  • Totale breedte [mm]: 18 mm
  • Totale hoogte [mm]: 0,5 mm
  • Totale lengte [inch]: 12
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Lengte [m]: 300 m
  • Materiaal: roestvrij verenstaal
  • Oppervlak: niet-verblindend, gematteerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen