Beskrivelse:
Med millimeter- og tommeinddeling i henhold til DIN ISO 2768
Overste kant 1/64, 1/32 og 1/16 tommeinddeling, nederste kant 1/2 mm og 1/1 mm inddeling
Graveret inddeling for tydelig aflæsning
Læsning fra venstre mod højre
Fleksibelt design
Rustfrit fjederstål
Blændfri, mat overflade
Dimensioner: 300 x 18 x 0,5 mm
Egenskab:
- Udformning: Fleksibelt design, øvre kant 1/64, 1/32 og 1/16 tommer graduering, nedre kant 1/2 mm og 1/1 mm graduering, ætset graduering for tydelig aflæsning
- Samlet bredde [mm]: 18 mm
- Samlet højde [mm]: 0,5 mm
- Samlet længde [tommer]: 12
- Samlet længde [mm]: 300 mm
- Længde [m]: 300 m
- Materiale: rustfrit fjederstål
- Overflade: blændfri, matteret
- 1000 V isoleret: ingen
- VDE-certificeret: ingen