Outside shoe for wooden ladder

Nr art.: 19619
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Ramię stykowe
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość 60 mm
Szerokość 23 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19619
EAN / GTIN 4031405196193
Numer producenta 019619
Numer L L90110 467
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wymiary 60 x 23 mm
  • Pasuje do wszystkich drewnianych drabin szczebelkowych
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość pręta: 23 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi