Patka pro dřevěný žebřík

Artiklové číslo: 19619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontaktní rameno
Materiál plast
Délka 60 mm
Šířka 23 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19619
EAN / GTIN 4031405196193
Číslo výrobce 019619
L-číslo L90110 467
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Rozměry 60 x 23 mm
  • Vhodné pro všechny příčníkové žebříky ze dřeva
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka sloupce: 23 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem