Sabot extérieur pour échelle en bois

Réf.: 19619
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Bras de contact
Matériau plastique
Longueur 60 mm
Largeur 23 mm

Identification et classification

Référence article 19619
EAN / GTIN 4031405196193
Réf. fabricant 019619
Article hors catalogue L90110 467
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Dimensions 60 × 23 mm
  • Convient à toutes les escabeaux à échelons en bois
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur de colonne : 23 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil