Tray for ML double-sided step ladder

Nr art.: 19483
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19483
EAN / GTIN 4031405194830
Numer producenta 019483
Numer L L90110 561
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do drabin ML wykonanych z aluminium
  • Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
  • Z praktycznym schowkiem na drobne części
  • Zawiera materiał montażowy

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 51mm
  • Długość: 305mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi