Tavă de depozitare pentru Scară cu trepte ML

Cod articol.: 19483
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19483
EAN / GTIN 4031405194830
Număr producător 019483
L-Număr L90110 561
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scară ML din aluminiu
  • Fabricat din plastic de înaltă calitate
  • Cu depozitarea practică a pieselor mici
  • Incl. Materialul de fixare

Caracteristică:

  • Lăţime: 51 mm
  • Lungime: 305 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă