Bandeja de almacenamiento para la escalera de mano ML

Número de artículo: 19483
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 19483
EAN / GTIN 4031405194830
Número del fabricante 019483
Número L L90110 561
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para stepladder ML fabricado en aluminio
  • Hecho de plástico de alta calidad
  • Con práctico almacenamiento de piezas pequeñas
  • Incl. Material de fijación

Característica:

  • Anchura: 51 mm
  • Longitud: 305 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta