Automatic steel hinge for multi-function ladder outer hinge

Nr art.: 19474
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał zawiasu stal
Typ zawiasu Zawiasy do dużych obciążeń
Długość 248 mm
Szerokość 105 mm
Rodzaj produktu zawias

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19474
EAN / GTIN 4031405194748
Numer producenta 019474
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zawiera materiał montażowy

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 105mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość: 248mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rodzaj produktu: Zawiasy zewnętrzne