Balama automată din oțel pentru scara multifuncțională Balamale externe

Cod articol.: 19474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Materialul balamalei Oţel
Tip de balama Balamale pentru sarcini grele
Lungime 248 mm
Lăţime 105 mm
Tip produs Balama

Identificare și clasificare

Cod articol 19474
EAN / GTIN 4031405194748
Număr producător 019474
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Inclusiv Material de montare

Caracteristică:

  • Lăţime: 105 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime: 248 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tip produs: Balamale externe