Cerniera automatica in acciaio per scala multiuso Cerniere esterne

Codice art.: 19474
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Materiale cerniera Acciaio
Tipo di cerniera Cerniera per carichi pesanti
Lunghezza 248 mm
Larghezza 105 mm
Tipo di prodotto Cerniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19474
EAN / GTIN 4031405194748
Codice del produttore 019474
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Incl.

Proprietà:

  • Larghezza: 105 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza: 248 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: Cerniere esterne