Młotek do wyrównywania wklęsłości ∙ Długość: 325 mm

Nr art.: 1944
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu młotek nieokreślony
masa całkowita 480 g
Masa bez trzonka 480 g
Długość bijaka 165 mm
Materiał bijaka stal
Kształt obucha kształt okrągły
Wymiary obucha kształt okrągły
Długość całkowita 325 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 325 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia, Trzonek wersja naturalna
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1944
EAN / GTIN 4000896008278
Numer producenta 1944
Numer L L60140 1629
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Młotek do wygładzania i spiczasty
  • 165 mm
  • Okrągła reling i prosta rufa
  • Trzonek z drewna hikory
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 325 mm
  • Waga netto (kg): 0,48 kg