Kladivo za karoserijo

Št. art.: 1944
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka kladivo, nespecificirano
Skupna masa 0,48 g
Masa brez ročaja 480 g
Dolžina glave 165 mm
Material, glava jeklo
Oblika pete okroglo
Mere pete okroglo
Skupna dolžina 325 mm
Udarna površina gladko
Enota teže brez ročaja metrično
Zaščita za ročaj da
Vrsta jeklo
Dolžina, roč. 325 mm
Material, roč. Hikorijev les
Površina, roč. naravno
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1944
EAN/GTIN 4000896008278
Številka proizvajalca 1944
L-število L60140 1629
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Udrta in koničasta kladivo
  • 165 mm
  • Okroglo in ravno želod premično krmilo
  • HIKORY ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 325 mm
  • Neto teža (kg): 0,48 kg