Ciocan pentru caroserie auto

Cod articol.: 1944
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs ciocan nespecificat
Greutate totală 480 g
Greutate fără coadă 480 g
Lungimea capului 165 mm
Material cap oțel
Forma suprafeţei de lovire rotund
Dimensiuni șine rotund
Lungimea totală 325 mm
Suprafață de impact lis
Unitate greutate fără coadă metric
Protecţie coadă da
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 325 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă, Coadă natur
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 1944
EAN / GTIN 4000896008278
Număr producător 1944
L-Număr L60140 1629
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan de îndreptare cu vârf ascuțit
  • 165 mm
  • Cap rotund și pană dreaptă
  • Mâner HICKORY
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 325 mm
  • Greutate netă (kg): 0.48 kg