{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | marteau non spécifié | |
| Poids total | 480 g | |
| Poids sans manche | 480 g | |
| Longueur tête | 165 mm | |
| Matériau tête | acier | |
| Forme de la face | forme ronde | |
| Dimensions de la face | forme ronde | |
| Longueur totale | 325 mm | |
| Surface de frappe | aspect lisse | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | acier | |
| Longueur, manche | 325 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Surface, manche | couleur naturelle | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 1944 | |
| EAN / GTIN | 4000896008278 | |
| Réf. fabricant | 1944 | |
| Article hors catalogue | L60140 1629 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |