Kneeling board

Nr art.: 1942948
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; czarny
Szerokość 210 mm
Głębokość 450 mm
Grubość 30 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Podkładka pod kolana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1942948
EAN / GTIN 4010886866870
Numer producenta 1942948
Numer L L60160 1281
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With indented grip
  • Dimensions: 450 x 210 x 30 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Colour: blue/black
  • Design: With recessed grip
  • Material: foam
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 30 mm
  • Total length [mm]: 450 mm
  • Total width [mm]: 210 mm
  • VDE certified: no