Planchette pour genoux

Réf.: 1942948
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Largeur 210 mm
Profondeur 450 mm
Epaisseur 30 mm
Matériau plastique
Type de produit coussins protège-genoux

Identification et classification

Référence article 1942948
EAN / GTIN 4010886866870
Réf. fabricant 1942948
Article hors catalogue L60160 1281
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec poignée
Dimensions : 450 x 210 x 30 mm

Caractéristique(s):

  • Version: avec poignée encastrée
  • Couleur: bleu/noir
  • Largeur totale [mm]: 210 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 450 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non