Placă de genunchi 450 x 210 x 30 mm material spumă

Cod articol.: 1942948
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Lăţime 210 mm
Adâncime 450 mm
Concentrație 30 mm
Material plastic
Tip produs Suport pentru genunchi

Identificare și clasificare

Cod articol 1942948
EAN / GTIN 4010886866870
Număr producător 1942948
L-Număr L60160 1281
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din spumă fermă, albastru/negru
Cu mâner încastrat
Dimensiuni: 450 x 210 x 30 mm

Caracteristică:

  • Design: Cu mâner încastrat
  • Culoare: albastru/negru
  • Lățimea totală [mm]: 210 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 450 mm
  • Material: spumă
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu