{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Minimalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01201005 | |
| Kształt uchwytu | Kształt B | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0120 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 6 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,011 mm | |
| Olej | nadaje się warunkowo | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-CO5 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 16 mm; 9,3 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Średnica korpusu D2 | 16 mm | |
| Długość skrawania Lc | 6,3 mm | |
| Długość bijaka L3 | 6,3 mm | |
| Frez typu ISO | G | |
| Kąt przyłożenia | 60 | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 9 stopni | |
| kąt zagłębiania | 0 stopni | |
| Głębokość zanurzania, maks. ap | 0 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 6 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 0 mm | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie | |
| Promień naroża R | 0 mm | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | poziomo | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 15 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 6,3 mm | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Długość funkcjonalna | 37,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 600 min-1 | |
| Masa | 50 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Frezy kątowe | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 6,3 mm |
| Numer artykułu | 194120 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197109835 | |
| Numer producenta | 194120 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |