Frezy kątowe kształt D 60°, bez powłoki, ⌀ js16 DC: 38mm

Nr art.: 194120 38
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
maks. głębokość cięcia, Obcinanie 16 mm
Oznaczenie producenta Winkelfräser Form D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601005
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 48 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO5
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 38 mm
Średnica szyjki frezu D1 15 mm
Długość skrawania Lc 16 mm
Długość bijaka L3 16 mm
frez typu ISO G
Kąt przyłożenia 60
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 9 stopni
kąt zagłębiania 0 stopni
Głębokość zanurzania, maks. ap 0 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 14
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Skok linii śrubowej 0 mm
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża ostre krawędzie
Promień naroża R 0 mm
kierunek dosuwu poziomo
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 32 mm
Długość całkowita L 80 mm
Długość funkcjonalna 64 mm
Maks. prędkość obrotowa 250 min-1
Masa 170 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 1833
Litera określająca kształt numer normy D
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Frezy kątowe
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194120 38
EAN / GTIN 4045197109897
Numer producenta 194120 38
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
22
CuZn
N
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia specjalnie obrabiana.
kształt D skrawa tylko obwodem,
uzębienie proste.

Wskazówka:

Do frezowania niewielkich prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.