Vinkelfræser, form D 60° 16 mm

Art.-nr.: 194120 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Tilspændingsretning: vandret
  • Skaft: DIN 1835 B med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Norm DIN 1833
Tolerance, nom. ⌀ js16
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 6
Fristilling-⌀ D1 8,2 mm
Samlet længde L 60 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skærlængde Lc 6,3 mm
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 60 grader
Farvering uden
Form D
Produkttype Vinkelfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 194120 16
EAN/GTIN 4045197109835

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet.
Form D skærer kun på periferien, ligefortandet.

Bemærk:

Til fræsning af mindre føringer i værktøjs- og maskinindustrien.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven