Hook with anti-lift device (1 set consisting of 2 pieces)

Nr art.: 19346
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Liczba uchwytów 1
Kształt haka kółko
Rodzaj produktu haki
Materiał stal
Długość 88 mm
Szerokość 20 mm
Liczba 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19346
EAN / GTIN 4031405193468
Numer producenta 019346
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Hak z zabezpieczeniem przed podniesieniem (1 zestaw składający się z 2 sztuk) ø 35 mm
  • zapobiega niepożądanemu podnoszeniu
  • zwiększa stabilność drabiny
  • 1 zestaw = 2 sztuki
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Materiał: aluminium
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Długość: 88mm
  • Szerokość: 20mm
  • Rodzaj haczyka: okrągły
  • Materiał: jasny metal
  • Średnica/wspornik do: 35 mm