Krog med løftebeskyttelse (1 sæt bestående af 2 stk.)

Art.-nr.: 19346
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Politik / mærkning RoHS-direktivet
Antal holdere 1
Form, krog Ring
Produkttype krog
Materiale stål
Længde 88 mm
Bredde 20 mm
Antal 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19346
EAN/GTIN 4031405193468
Producentnummer 019346
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Krog med løftebeskyttelse (1 sæt bestående af 2 stk.) ø 35 mm
  • forhindrer utilsigtet løft
  • øger stativets stabilitet
  • 1 sæt = 2 stk.
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Montering nødvendig: Monteres med værktøj
  • Materiale: Aluminium
  • Brug af stiger (DIN EN 131): Professionel
  • Længde: 88 mm
  • Bredde: 20 mm
  • Krogtype: rund
  • Materialeudførelse: Blank metal
  • Diameter/underlag op til: 35 mm