Crochets avec dispositif anti-arrachement (1 jeu comprenant 2 pièces)

Réf.: 19346
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Directive / Marquage directive RoHS
Nombre de logements 1
Forme crochet Ring
Type de produit Crochet
Matériau acier
Longueur 88 mm
Largeur 20 mm
Nombre 2

Identification et classification

Référence article 19346
EAN / GTIN 4031405193468
Réf. fabricant 019346
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Crochet avec dispositif anti-décrochage (1 jeu comprenant 2 pièces) ø 35 mm
  • empêche tout décollage involontaire
  • augmente la stabilité de l’échelle
  • 1 jeu = 2 pièces
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Montage nécessaire: À monter avec un outil
  • Matériau: Aluminium
  • Utilisation des échelles (DIN EN 131): Professionnel
  • Longueur: 88 mm
  • Largeur: 20 mm
  • Type de crochet: ronde
  • Exécution du matériau: Métal nu
  • Diamètre/support jusqu’à: 35 mm