{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | płaskie; wygięty | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie krzyżowe | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 2 | |
| Stopień rozdrobnienia | Drobne | |
| Okładzina | obustronne | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Pilniki do karoserii | |
| Do materiału | Blachy | |
| Długość bez trzonu | 350 mm | |
| Długość całkowita | 430 mm | |
| Norma | DIN 7264 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 1934-9 | |
| EAN / GTIN | 4000896008131 | |
| Numer producenta | 1934-9 | |
| Numer L | L60140 2335 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |