Fișă de caroserie auto

Cod articol.: 1934-9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Formular de descriere curbată; plat
Tip dantură Tăietură transversală
Tăietură germană 2
Grad de fineţe Fin
Acoperire bilateral
Material, mâner plastic
Tip produs Pilă de caroserie
Pentru material Table
Lungime fără coadă 350 mm
Lungimea totală 430 mm
Standard DIN 7264
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 1934-9
EAN / GTIN 4000896008131
Număr producător 1934-9
L-Număr L60140 2335
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Încălziţi denivelarea cu arzătorul.
    Prelucraţi-o apoi cu ajutorul pilei.
    Prin procesul de pilire - în funcție de aliaj - căldura este extrasă din denivelare, iar aceasta se netezește
  • Dantură încrucișată
  • Dantură (tăietură):
    1 = grosieră (1934-8)
    3 = fină (1934-9)
  • Înclinat
  • Mâner din plastic
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 430 mm
  • Lungime l1: 350 mm
  • Greutate netă (kg): 0.73 kg