• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Karosserie-Feile ∙ 430 mm

Réf.: 1934-9
Prix par 1 Stück
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Stück (TVA incluse)
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
Beschreibung Form flach; gebogen
Hiebart Kreuzhieb
Deutscher Hieb 2
Feinheitsgrad fein
Belegung beidseitig
Material, Griff Kunststoff
Produktart Karosseriefeile
geeignet für Material Bleche
Länge ohne Angel 350 mm
Länge gesamt 430 mm
Norm DIN 7264
Stiel / Griff Griff

Identification et classification

Référence article 1934-9
EAN / GTIN 4000896008131
Réf. fabricant 1934-9
Article hors catalogue L60140 2335
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Descrizione:

  • Scaldare l’ammaccatura con il bruciatore.
    Successivamente lavorare con la lima.
    Limando viene estratto il calore dall’ammaccatura (a seconda della lega) e l’ammaccatura si appiattisce.
  • Taglio incrociato
  • Dentatura (taglio):
    1 = bastarda (1934-8)
    3 = fine (1934-9)
  • Piegata
  • Impugnatura in resina sintetica
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 430 mm
  • Lunghezza l1: 350 mm
  • Peso netto (kg): 0.73 kg