{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | Plochý; zahnutý | |
| Typ úderu | Křížový sek | |
| Německé lomítko | 2 | |
| Stupeň jemnosti | Jemný | |
| Osazení | oboustranný | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Karosářský pilník | |
| Pro materiál | Plechy | |
| Délka bez stopky | 350 mm | |
| Celková délka | 430 mm | |
| Norma | DIN 7264 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 1934-9 | |
| EAN / GTIN | 4000896008131 | |
| Číslo výrobce | 1934-9 | |
| L-číslo | L60140 2335 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |