Extension with release 1/4″ 305 mm

Nr art.: 1932306
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Extension

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1932306
EAN / GTIN 4010886871881
Numer producenta 1932306
Numer L L60160 4848
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

No unintentional release of the socket from the extension due to safety ring
For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, ball locking device
For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, ball locking device

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 1/4″
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 6,3 mm
  • Total length [mm]: 305 mm
  • VDE certified: no