Verlengstuk 1/4″ met trekker 305 mm

Artikelnummer: 1932306
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1932306
EAN/GTIN 4010886871881
Nummer fabrikant 1932306
L-nummer L60160 4848

Omschrijving

Omschrijving:

Vergemakkelijkt de toegang tot laaggelegen schroeven
Met veiligheidsring om onbedoeld losdraaien te voorkomen
Voor handbediende bussen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 305 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen