Rallonge 1/4″ avec déclencheur 305 mm

Réf.: 1932306
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1932306
EAN / GTIN 4010886871881
Réf. fabricant 1932306
Article hors catalogue L60160 4848
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Facilite l'accès aux vis situées en profondeur
Avec anneau de sécurité pour éviter tout desserrage involontaire
Pour douilles à commande manuelle à emmanchement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec blocage à bille

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 305 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non