Frezy zgrubne HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 32mm

Nr art.: 192925 32
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Średnica skrawania Dc 32 mm
Długość skrawania Lc 106 mm
Długość całkowita L 186 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji k12
Szerokość sfazowania naroży 0,5 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,046 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 20 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 75 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,15×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201005
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 60 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schruppfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 174,1 mm
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 6
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HR
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji k12
Długość użytkowa L1 126 mm
Długość funkcjonalna 150 mm
Masa 980 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192925 32
EAN / GTIN 4067263118879
Numer producenta 192925 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
138
Al > 10% Si:
N
110
Stal < 500 N/mm²
P
83
Stal < 750 N/mm²
P
64
Stal < 900 N/mm²
P
64
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
23
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
CuZn
N
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowany, drobny profil sznurkowy.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności skrawania.

Zaleta:

bardzo dobre wyniki przy frezowaniu na sucho.