{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
6
|
|
| Diámetro del filo Dc |
32 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
106 mm
|
|
| Longitud total L |
186 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
32 mm
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
30 grados
|
|
| Clase de tolerancia |
k12
|
|
| Ancho del chaflán angular |
0,5 mm
|
|
| Material de corte |
HSS-E-PM
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Avance por diente en el recorte fz |
0,046 mm
|
|
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas |
20 mm
|
|
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral |
75 mm
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Anchura de corte máx. ae |
0,15×D
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL03201005
|
|
| Forma de asiento |
Forma B
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
32 mm
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Longitud vástago LS |
60 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HB
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
Schruppfräser
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Número de cortes activos (lado frontal) Z |
6
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| De la espiral |
174,1 mm
|
|
| Esquina/borde |
1
|
|
| Versión de esquina |
Como chaflán
|
|
| Ángulo del chaflán angular |
45 grados
|
|
| Dirección de aproximación |
Horizontal, con inclinación y vertical
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
6
|
|
| Avance por diente en |
acero < 900 N/mm2
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Grupo de aplicación de herramientas |
HR
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HSS-PM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Clase de tolerancia |
k12
|
|
| Longitud útil L1 |
126 mm
|
|
| Longitud funcional |
150 mm
|
|
| Peso |
980 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Norma |
DIN 844
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado angular (FEC); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de ranuras (FNU)
|
|
| Anillo de color |
Sin
|
|
| Tipo de producto |
fresa angular
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
1,25
|
|
| Profundidad de corte mín. |
0,2 mm
|
|
| Profundidad de corte en la aplicación |
Ranuras completas; Contorneado lateral
|
| Número de artículo | 192925 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263118879 | |
| Número del fabricante | 192925 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |