{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 6 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 32 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 106 mm | |
| Länge gesamt L | 186 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Toleranzklasse | k12 | |
| Eckenfasenbreite | 0,5 mm | |
| Schneidstoff | HSS-E-PM | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,046 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 20 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 75 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,15×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL03201005 | |
| Aufnahmeform | Form B | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 32 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 60 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Schruppfräser | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 6 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallsteigung | 174,1 mm | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 6 | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HR | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-PM | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 900 N/mm2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | k12 | |
| Nutzlänge L1 | 126 mm | |
| Funktionslänge | 150 mm | |
| Gewicht | 980 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 844 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen |
| Artikelnummer | 192925 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263118879 | |
| Herstellernummer | 192925 32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |