Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 32mm

Artiklové číslo: 192925 32
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 32 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 106 mm
Celková délka L 186 mm
Průměr hřídele DS 32 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída k12
Šířka rohového zkosení 0,5 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub při lemování fz 0,046 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 20 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 75 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,15×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03201005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schruppfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 6
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 174,1 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 6
Skupina použití nástroje HR
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída k12
Užitná délka L1 126 mm
Funkční délka 150 mm
Hmotnost 980 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192925 32
EAN / GTIN 4067263118879
Číslo výrobce 192925 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podbroušený jemný vroubkovaný profil.
Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.
Pro nejvyšší nároky na výkon třískového obrábění.

Výhoda:

Vynikající výsledky při suchém frézování.