{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| Średnica skrawania Dc | 25 mm | |
| Długość skrawania Lc | 68 mm | |
| Długość całkowita L | 144 mm | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Klasa tolerancji | k12 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,5 mm | |
| Materiał skrawający | HSS Co 8 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 25 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 68 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,031 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02501005 | |
| Kształt uchwytu | Kształt B | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Schruppfräser | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | NR | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-CO8 | |
| Vorschub pro Zahn in | stal < 750 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | k12 | |
| Długość funkcjonalna | 112 mm | |
| Masa | 446 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Litera określająca kształt numer normy | B | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | 192605 25M | |
| EAN / GTIN | 4069515007115 | |
| Numer producenta | 192605 25M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |