Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8 25M mm

Prekės Nr.: 192605 25M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frezos profilis: NR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Dantų skaičius Z: 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frezos profilis NR
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 68 mm
Bendras ilgis L 144 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,031 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 192605 25M
EAN / GTIN 4067263290995

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
781
Plienas <750 N/mm²
P
55
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
29
Plienas <1400 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
14
Ketus (G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dyd. 6M - 25M − MID freza. Konstrukciniai matmenys pagal gamyklinius standartus, nuo DIN 844 trumpų iki DIN844 ilgų.
Frezos briaunos su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Frezos dantis galima pagaląsti nekeičiant profilio.
Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui ir kintamo žingsnio dantys.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį