Frezy zgrubne HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10Mmm

Nr art.: 192605 10M
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
246 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k12 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 35 mm
Długość całkowita L 84 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji k12
Szerokość sfazowania naroży 0,5 mm
Materiał skrawający HSS Co 8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 10 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 35 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,014 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Kształt uchwytu Kształt B
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schruppfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta NR
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO8
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji k12
Długość funkcjonalna 64 mm
Masa 40,1 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Litera określająca kształt numer normy B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192605 10M
EAN / GTIN 4069515006989
Numer producenta 192605 10M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
781
Stal < 750 N/mm²
P
55
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
29
Stal < 1400 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
14
żeliwo szare (sferoidalne)
K
46
CuZn
N
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. Szerokie uzębienie umożliwia wielokrotne ostrzenie, bez zniekształcenia geometrii.
Geometria ostrzy czołowych do wcinania i nierówna podziałka zębów.
Wielk. 6M do 25M − frez MID. Wymiary zgodne z normą zakładową, mieszczą się pomiędzy DIN 844 krótkie a DIN 844 długie.