Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25Mmm

Cod articol.: 192605 25M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k12 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 25 mm
Lungime de tăiere Lc 68 mm
Lungimea totală L 144 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Adâncime de tăiere max. L2 25 mm; 68 mm
Lăţime teşitură 0,5 mm
Lungime activă A 79,05 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schruppfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02501005
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0250
Lungimea tijei LS 80,6 mm
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Lungimea capului L3 68 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de ciobire spate 4 grad
Unghi greblă lateral 14 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 3 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă k12
Lungime funcţională 112 mm
Greutate 446 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 192605 25M
EAN / GTIN 4069515007115
Număr producător 192605 25M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
781
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
29
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare. Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Geometrie de așchiere frontală pentru pătrundere și distanță inegală între dinți.
Ref. 6M până la 25M - freză MID. Dimensiuni constructive conform normelor de fabricație, care se încadrează între DIN 844 scurtă și DIN 844 lungă.