Guide fixture, lower, for 2-section rope-extension ladders 85 x 25 mm

Nr art.: 19258
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19258
EAN / GTIN 4031405192584
Numer producenta 019258
Numer L L90240 101662
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do 2-częściowych drabin kablowych
  • Proszę podać typ przewodu
  • Zawiera materiał montażowy
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 67mm
  • Wysokość: 84 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość: 162 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi