• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsbeschlag unten für 2-teilige Seilzugleitern 85x25 mm

Artikel-Nr.: 19258
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 19258
EAN / GTIN 4031405192584
Herstellernummer 019258
L-Nummer L90240 101662
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für 2-teilige Seilzugleitern
  • Bitte Leitertyp angeben
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 67 mm
  • Höhe: 84 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge: 162 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren