Bodemgeleidingsbeslag voor 2-delige touwladders 85x25 mm

Artikelnummer: 19258
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19258
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405192584
Kopiëren
Nummer fabrikant 019258
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor 2-delige kabelladders
  • Specificeer het type geleider
  • Incl. Bevestigingsmateriaal
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 67 mm
  • Hoogte: 84 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte: 162 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen